曜日別特売
IS-401WP 防水トグルスイッチ 伊原電子工業 53806428

IS-401WP 防水トグルスイッチ 伊原電子工業 53806428
IS-401WP 防水トグルスイッチ 伊原電子工業 53806428
IS-401WP 防水トグルスイッチ 伊原電子工業 53806428

防水トグルスイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53806428品番IS-401WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。

使用温度範囲(℃)-20~60(凍結不可)定格電圧(V)DC12 10A定格電流(A)AC125 10A防水性JIS防雨形(IP63対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: バイクの電装品自作
卸売・小売業

このIS-401WPでも、他のモデルのようなON OFFシールを貼って欲しいです。一番コンパクトに出来ているので、ここだけがもったいない。ON OFFシールあれば、☆5つです。

対象商品 : 53806428
2021-10-07
用途: 農機具の後付けライトのスイッチに使用
農・林・水産業

コンパクトにまとまっているので 
取り付けが楽でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする