曜日別特売
CLJ2F16-100-E ファインロック シリンダ CLJ2F SMC 53806681

 

CLJ2F16-100-E ファインロック シリンダ CLJ2F SMC 53806681
CLJ2F16-100-E ファインロック シリンダ CLJ2F SMC 53806681

ファインロック シリンダ CLJ2F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード53806681品番CLJ2F16-100-E
参考基準価格(税別)¥31,060販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

ストローク(mm)
100
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする