BT40-MMC8C-90-AA ミニミニチャック 日研工作所 53808248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-MMC8C-90-AA ミニミニチャック 日研工作所 53808248
BT40-MMC8C-90-AA ミニミニチャック 日研工作所 53808248

ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テーパーNo.40
寸法L(mm)90
適合コレットPMK8/VMK8
内容量1個注文コード53808248品番BT40-MMC8C-90-AA
参考基準価格(税別)¥37,490販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。

テーパーNo.40質量(kg)1.2寸法L(mm)90寸法L1(mm)33寸法D1(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])30000寸法L2(mm)42適合コレットPMK8/VMK8把握径D(Φmm)2~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする