曜日別特売
BT50-MMC8C-105-AA ミニミニチャック 日研工作所 53808293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-MMC8C-105-AA ミニミニチャック 日研工作所 53808293
BT50-MMC8C-105-AA ミニミニチャック 日研工作所 53808293

ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)105
適合コレットPMK8/VMK8
内容量1個注文コード53808293品番BT50-MMC8C-105-AA
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。

テーパーNo.50質量(kg)3.8最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)105寸法L1(mm)33寸法D1(Φmm)20寸法L2(mm)42適合コレットPMK8/VMK8把握径D(Φmm)2~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする