曜日別特売
NBT50-MMC8C-135-AA 2LOCKミニミニチャック 日研工作所 53808458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-MMC8C-135-AA 2LOCKミニミニチャック 日研工作所 53808458
NBT50-MMC8C-135-AA 2LOCKミニミニチャック 日研工作所 53808458

2LOCKミニミニチャックNBT50-MMC8C-135-AA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)135
把握径D(Φmm)2~8
内容量1個注文コード53808458品番NBT50-MMC8C-135-AA
参考基準価格(税別)¥51,770販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。

質量(kg)
3.9
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
40
寸法D1(Φmm)
20
寸法L2(mm)
72
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
テーパーNo.
50
適合コレット
PMK8/VMK8
把握径D(Φmm)
2~8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする