曜日別特売
AD7560WT 追加板 アングル棚用 キタジマ 53821417

※図

AD7560WT 追加板 アングル棚用 キタジマ 53821417
AD7560WT 追加板 アングル棚用 キタジマ 53821417

追加板 アングル棚用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)600
ホワイト
内容量1台注文コード53821417品番AD7560WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

段数を増やしたいお客様へ!

用途段数追加用の追加板です。間口(mm)750奥行(mm)600耐荷重(kg)70ホワイト
注意
※サイズにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする