曜日別特売
AD603045W アングル棚 キタジマ 53821618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD603045W アングル棚 キタジマ 53821618
AD603045W アングル棚 キタジマ 53821618

アングル棚

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)300
高さ(mm)450
ホワイト
内容量1台注文コード53821618品番AD603045W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!

用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。高さ(mm)450間口(mm)600奥行(mm)300耐荷重(kg)70棚段数(段)2ホワイト
注意
※サイズにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53822607
2024-05-15
用途: 事務所設置
製造業

棚を行きたいスペースとほぼ同じサイズで、横の既設棚とほぼ同じ高さのため購入しました。
組み立てが少々手間がかかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする