曜日別特売
01GLF4015X 散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所 53824183

散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
呼び径40
長さ(m)15
内容量1本注文コード53824183品番01GLF4015X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き
ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。
配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。

呼び径40長さ(m)15規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする