01GLF6510NJ-S 散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製中島式金具付(銅線巻) 岩崎製作所 53824497

散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製中島式金具付(銅線巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径65
長さ(m)10
内容量1本注文コード53824497品番01GLF6510NJ-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き
黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。

呼び径65長さ(m)10取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式材質(金具)黄銅製
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする