曜日別特売
CLKPB32-125YS-B-P74-376-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB SMC 53824635

 

CLKPB32-125YS-B-P74-376-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB SMC 53824635
CLKPB32-125YS-B-P74-376-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB SMC 53824635

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・仕様・オートスイッチ追記号など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
P74-376+オートスイッチ取付レール付
仕様
(S) スピードコントローラ付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
53824635
品番
CLKPB32-125YS-B-P74-376-X2095
参考基準価格(税別)¥46,530販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

チューブ内径(Φmm)
32
ロック
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
P74-376+オートスイッチ取付レール付
仕様
(S) スピードコントローラ付
作動方式
複動
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする