消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)シャンク形状SDSプラスシャンクアズワン品番65-1989-87穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65