ショウワノート
ジャポニカフレンド 国語
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828514
品番
JFL-13
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳国語 15行縦リーダー
用途
小学生の学習帳
科目
国語
罫
10mm縦罫 15行縦リーダー入り
付属品
科目シール
枚数
30枚
表示
15行(縦リーダー入り)
サイズ(mm)
B5(179×252)