ショウワノート
ジャポニカフレンド 計算ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828575
品番
JFL-5V
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳5mm方眼 計算ドリル
用途
小学生の学習帳
罫
10mm方眼 5mmリーダー罫入り
付属品
科目シール
仕様
科目シール付
サイズ
B5
枚数
30枚
表示
5mm方眼罫(リーダー罫入り)
サイズ(mm)
B5(179×252)
適合年齢(歳)
3・4・5・6年生