曜日別特売
CLM2C32-200-E ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828896

 

CLM2C32-200-E ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828896
CLM2C32-200-E ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828896

ファインロックシリンダ CLM2C

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)200
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53828896品番CLM2C32-200-E
参考基準価格(税別)¥38,340販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
200
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする