曜日別特売
CLM2C32-450-E ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828923

 

CLM2C32-450-E ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828923
CLM2C32-450-E ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828923

ファインロックシリンダ CLM2CCLM2C32-450-E

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)450
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53828923品番CLM2C32-450-E
参考基準価格(税別)¥41,090販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
450
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする