曜日別特売
CLM2C40-450-D ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828957

 

CLM2C40-450-D ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828957
CLM2C40-450-D ファインロックシリンダ CLM2C SMC 53828957

ファインロックシリンダ CLM2CCLM2C40-450-D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)450
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)40
内容量1個注文コード53828957品番CLM2C40-450-D
参考基準価格(税別)¥48,240販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
450
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする