SMC
ファインロックシリンダ CLM2D
CLM2D25-50-D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・チューブ内径・ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
注文コード
53828975
品番
CLM2D25-50-D
参考基準価格(税別)
¥36,030
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード