SMC
ファインロックシリンダ CLM2D
CLM2D32-200-E
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・チューブ内径・ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
注文コード
53828984
品番
CLM2D32-200-E
参考基準価格(税別)
¥38,340
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
200
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード