曜日別特売
CLM2D32-50-E ファインロックシリンダ CLM2D SMC 53828993

 

CLM2D32-50-E ファインロックシリンダ CLM2D SMC 53828993
CLM2D32-50-E ファインロックシリンダ CLM2D SMC 53828993

ファインロックシリンダ CLM2DCLM2D32-50-E

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・チューブ内径・ストロークなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
注文コード
53828993
品番
CLM2D32-50-E
参考基準価格(税別)¥36,690販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする