曜日別特売
LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223

LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223
LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223
LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223
LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223
LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223
LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223
LN224B A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53829223

A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード53829223品番LN224B
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。

用途30穴バインダーブルー穴数30仕様インデックスポケット4枚付、ワイド幅(mm)265高さ(mm)314奥行(mm)27表紙仕様半透明カラーP.P.シート収納の目安リーフ:100サイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53143083
2024-06-26
用途: テーマ別にスーズリーフをとじ込むとき
教育・研究機関

左右中央の最下部を下に引っ張ると30穴のリングが開く仕組みであるのでとても使いやすいし、間違って床に落としてもリングが外れたりしないのが良い(金属リングでシングルロックのものだと外れてしまうのと対照的)。
また、インデックス付きのクリアファイルが4枚ついているのでパンフレット等を収納することができて助かる。

対象商品 : 53143074
2023-05-23
用途: テキストを入れる
株式会社メイフライト教育・研究機関

A4サイズ用に購入したのですが、サイズが大きすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする