曜日別特売
IB-026【ワケあり】 ビートロック アイアイ 53830334

IB-026【ワケあり】 ビートロック アイアイ 53830334
IB-026【ワケあり】 ビートロック アイアイ 53830334
IB-026【ワケあり】 ビートロック アイアイ 53830334

ビートロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53830334
品番
IB-026【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

解錠番号を自由に設定できます。
道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。
吊が360度回転

用途
カバンやロッカーに
道具箱やポストに
材質
本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)
シルバー
幅W×全長(mm)
26×73
ロック
ダイヤル式
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする