曜日別特売
XFY-32JDSD8/85 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) Panasonic(パナソニック) 53833037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
セット内容本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L85の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L85の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L83の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L84の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L86の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L87の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L81の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L82の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L93の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L56の組合せ
本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L47の組合せ
内容量1セット注文コード53833037品番XFY-32JDSD8/85
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量無段階制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)100セット内容本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L85の組合せ材質(本体)樹脂材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする