CAT(Caterpillar)
CAT ブロワファン パワフルタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53833728
品番
BB-12000T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
大風量で床を乾かします。連結用コンセント付きです。床置きの角度を3段階に切り替え可能です。
用途
床塗装の乾燥や店舗の清掃に
トラスコ品番
209-4689
電圧
AC100V
電源(V)
100
電源コード(m)
3.1
消費電力(W)(50/60Hz)
247/284
風量調整
3段階
アズワン品番
64-8900-65
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません