COOLBOX90 クールボックス ダイライト 53833929

 

COOLBOX90 クールボックス ダイライト 53833929
COOLBOX90 クールボックス ダイライト 53833929

クールボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)90
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×449×442
内容量1個注文コード53833929品番COOLBOX90
参考基準価格(税別)¥109,600販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。

用途
氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。
容量(L)90ベージュトラスコ品番201-6861寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×449×442材質本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
注意
※船上設置の場合で、容器内が満杯(鮮魚、氷、水等)の時、船の揺れ方によっては水が漏れる場合がありますが、保冷効果には問題ありません。
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする