405791 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842819

 

405791 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842819
405791 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842819
405791 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842819
405791 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842819

引き出しケース エルピス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ウォーム
引出し数3
引出し組合せ深型
サイズA4・A5
内容量1個注文コード53842819品番405791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーボックスの棚にスッキリ納まる機能的な引き出し。A4クリアファイルが入るサイズで、書類の整理にも便利。文房具やちょっとした衣類、キッチンの小物類などにも。木目調のカラーボックスにピッタリのベージュタイプ。

サイズA4・A5引出し数3ウォーム種別C-102材質ポリプロピレン質量(kg)約1.54引出し組合せ深型RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×265×264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする