431745 シルキー サンコープラスチック 53842846

 

431745 シルキー サンコープラスチック 53842846
431745 シルキー サンコープラスチック 53842846
431745 シルキー サンコープラスチック 53842846
431745 シルキー サンコープラスチック 53842846

シルキー

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード53842846品番431745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小物入れにはもちろん、書類整理にも便利なA4タイプの3段引き出し。中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。お部屋のアクセントになるポップなカラー。同じ規格なら積み重ねても使え、並べてもキレイ。

サイズA4引出し数3ピンク種別403材質本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン質量(kg)約1.61引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約252×350×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53842864
2023-03-03
用途: 事務所書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

大きめで使いやすい引き出しでした。見た目も明るいグリーンで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする