サンコープラスチック
ストッキー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
段数
7段
7段
10段
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53842916
品番
416070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
B4サイズの引き出し。B4用紙がスッキリ収まり、書類や文房具などの整理収納に便利。半透明なので収納したものを見つけやすい。キャスターつきで移動もラクラク。
種別
B-4
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約4.53
色
ソフトベージュ
サイズ
B4
段数
7段
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約314×405×745(キャスター含む)
引出し
7段構成
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498