416179 ストッキー サンコープラスチック 53842925

ストッキー

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
段数10段
内容量1個注文コード53842925品番416179
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

B4サイズの引き出し。B4用紙がスッキリ収まり、書類や文房具などの整理収納に便利。半透明なので収納したものを見つけやすい。キャスターつきで移動もラクラク。

種別B-4材質ポリプロピレン質量(kg)約6.31ソフトベージュサイズB4段数10段引出し組合せ深型RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約314×405×1034引出し10段構成
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,550/税込2,805
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする