曜日別特売
SB-GW セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846696

 

SB-GW セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846696
SB-GW セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846696
SB-GW セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846696
SB-GW セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846696
SB-GW セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846696

セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
緑・緑
内容量1個注文コード53846696品番SB-GW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。
鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。
片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。
鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。
天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。

用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー緑・緑仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面同色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※縁石・歩車道分離帯・歩道ブロック・側壁など、車が乗りあげない箇所に設置してください。湿潤面での施工は可能ですが雨天下での施工は避けてください。縁石への接着には2液性エポキシ接着剤が必要です。接着剤は規定量をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-09
用途: 道路補修
しんえい技建建設業・工事業

はっそうが、はやくて、たすかりましま。じかいも、またおねがいします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする