処理空気量(m3/min)(50/60Hz)4.9/5.4入口空気温度(℃)(最高圧縮)80周囲温度(℃)2~45付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ質量(kg)84使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×543×1067冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー電流(A)(50/60Hz)5.8/6.2・5.9配管口径Rc1・1/2(メネジ)公称出力(kW)1.5出口空気露点(℃)圧力下10以下適合コンプレッサー22