MSL-20 消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット) 丸万 53848044

消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×4袋)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.045
内容量1箱(50枚×4袋)注文コード53848044品番MSL-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

消臭機能つき。チャック付ポリ袋!嫌な臭いを閉じ込めて吸着。

用途
使用済みのオムツやペットシート、スポーツでの汚れた衣類、アウトドアでの持ち帰りゴミなどを入れるのに便利!
材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)厚さ(mm)0.045幅(mm)500高さ(mm)600(チャック下)見出し枠なし種別業務用 カートン透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする