丸万
透明ポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ライン色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ライン色
ピンク
注文コード
53848114
品番
MP-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質はPVCなので、透明度、耐久性、撥水性に優れています。また、ジッパーが2つ付いているので真ん中から開けることが可能です。
用途
小物入れとして便利。企業内で使用する透明バッグとして人気です。
奥行(mm)
70
寸法(縦×横)(mm)
100×170
ライン色
ピンク
材質
PVC
色
透明
注意
※液体には使用できません。