曜日別特売

透明ポーチ

透明ポーチ - 丸万透明ポーチ - 丸万

材質はPVCなので、透明度、耐久性、撥水性に優れています。また、ジッパーが2つ付いているので真ん中から開けることが可能です。

用途
小物入れとして便利。企業内で使用する透明バッグとして人気です。
材質
PVC
色
透明
内容量
1個
注意
※液体には使用できません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法(縦×横)(mm)
ライン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MP-17 5384811453848114MP-1770100×170ピンク
オープン
¥229
¥252(税込)
4日以内出荷
MP-17 5384812353848123MP-1770100×170イエロー
オープン
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
53848087MP-155090×150ホワイト
オープン
取扱い終了
53848096MP-155090×150ピンク
オープン
取扱い終了
53848105MP-155090×150ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする