曜日別特売
MP-17 透明ポーチ 丸万 53848123

透明ポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はライン色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ライン色
イエロー
注文コード
53848123
品番
MP-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

材質はPVCなので、透明度、耐久性、撥水性に優れています。また、ジッパーが2つ付いているので真ん中から開けることが可能です。

用途
小物入れとして便利。企業内で使用する透明バッグとして人気です。
奥行(mm)
70
寸法(縦×横)(mm)
100×170
ライン色
イエロー
材質
PVC
色
透明
注意
※液体には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする