TACT(タクト)
ミニカップエアグラインダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53849444
品番
MS50A-2
参考基準価格(税別)
¥51,790
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
軽量!低速!ミニカップ用のエアーグラインダ。
ミニカップ取付専用金具付、レギュレーター付。
用途
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げ
全長(mm)
250
質量(kg)
0.75
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ヘッド長(mm)
67
動力
エアー
本体径(mm)
Φ40