POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248

POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248
POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248
POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248
POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248
POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248
POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248
POJ-KH-SET-L 神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD 53850248

神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード53850248品番POJ-KH-SET-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーツ・レジャー・アウトドアシーンで活躍!
持ち運びも便利なポケッタブル!
涼しく快適に 作業効率アップ!
長袖パーカー、フード付、スケルトンファン、バッテリー付。
取り込んだ風が漏れにくい耐久性UPのPAコーティング仕様で、シワになりにくいポリエステル生地。
通常の作業服より大きめサイズです。(男女兼用)

用途長袖タイプ空調ウエアセットセット内容長袖パーカー(ホワイト)×1着3350mAhバッテリー×1台ファン(小ファン)×2個(服穴径:72mm) ケーブル×1本 充電用USBケーブル×1本材質ポリエステルホワイトサイズL胸囲(cm)120着丈(cm)67連続使用時間(時間)ターボ:約2、強:約3、弱:約4バッテリー容量(Ah)3.35風量調整3段階充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池標準容量(mAh)3350充電池電圧(V)3.7裄丈(cm)86
注意
※ACアダプターは別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする