曜日別特売
GA-FH039 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 53853468

GA-FH039 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 53853468
GA-FH039 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 53853468
GA-FH039 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 53853468

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
アイボリー
内容量1セット注文コード53853468品番GA-FH039
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。

用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6アイボリー材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーホースの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする