GAONA(ガオナ)
ガオナ タオルリング 丸 (洗面・トイレ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53853958
品番
GA-ME014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
リングが動くためタオルが取りやすいです。
リング:直径140ミリ、パイプ外径7ミリ
取付用のビス付きです。
用途
シンプルなステンレス製タオルリングです。
付属品
ビス
材質
ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂
色
シルバー