GA-ME016 ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ) 53853976

GA-ME016 ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ) 53853976
GA-ME016 ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ) 53853976
GA-ME016 ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ) 53853976
GA-ME016 ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ) 53853976
GA-ME016 ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ) 53853976

ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53853976品番GA-ME016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

リングが動くためタオルが取りやすいです。
リング:タオル掛け部分208ミリ、パイプ外径8ミリ
取付用のビス付きです。

用途シンプルなステンレス製タオルリングです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂シルバー材質(バー)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする