愛和産業
地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 2号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
196.3
151
196.3
目合い
4寸
2.5寸
2.8寸
3.3寸
3.5寸
3.8寸
4寸
3寸
3.2寸
3.6寸
4.2寸
4.5寸
2寸
2.3寸
サイズ
(掛×間)25×130
(掛×間)25×100
(掛×間)25×130
(掛×間)30×100
(掛×間)30×130
(掛×間)35×130
(掛×間)50×100
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(5巻)
注文コード
53854238
品番
2号×4寸 25×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途
漁業を行う為に使用します
色
ブルーGG
サイズ
(掛×間)25×130
長さ(m)
196.3
寸法(幅W×長さL)(m)
3.025 ×196.3
糸の太さ(mm)
0.234
太さ(mm)
0.234
目合い
4寸
目合い(mm)
121
号数
2号
注意
※漁業権を取得していない場合、法律によって罰せられます。また地域によっては使用できる網の目の大きさも罰則の要因となります。