曜日別特売
2号×2.5寸 30×100 地球ライオン印  ナイロンモノ漁網 2号 愛和産業 53854247

2号×2.5寸 30×100 地球ライオン印  ナイロンモノ漁網 2号 愛和産業 53854247
2号×2.5寸 30×100 地球ライオン印  ナイロンモノ漁網 2号 愛和産業 53854247

地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 2号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)151
目合い2.5寸
サイズ(掛×間)30×100
内容量1袋(5巻)注文コード53854247品番2号×2.5寸 30×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。

用途漁業を行う為に使用しますブルーGGサイズ(掛×間)30×100長さ(m)151寸法(幅W×長さL)(m)2.250×151糸の太さ(mm)0.234太さ(mm)0.234目合い2.5寸目合い(mm)75号数2号
注意
※漁業権を取得していない場合、法律によって罰せられます。また地域によっては使用できる網の目の大きさも罰則の要因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする