曜日別特売
3号×3.5寸 25×100 地球ライオン印  ナイロンモノ漁網 3号 愛和産業 53854563

3号×3.5寸 25×100 地球ライオン印  ナイロンモノ漁網 3号 愛和産業 53854563
3号×3.5寸 25×100 地球ライオン印  ナイロンモノ漁網 3号 愛和産業 53854563

地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 3号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)151
目合い3.5寸
サイズ(掛×間)25×100
内容量1袋(5巻)注文コード53854563品番3号×3.5寸 25×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。

用途漁業を行う為に使用しますブルーGGサイズ(掛×間)25×100長さ(m)151寸法(幅W×長さL)(m)2.650×151糸の太さ(mm)0.284太さ(mm)0.284目合い3.5寸目合い(mm)106号数3号
注意
※漁業権を取得していない場合、法律によって罰せられます。また地域によっては使用できる網の目の大きさも罰則の要因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする