SMC
CM3B32
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
100
120
25
50
60
75
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53873224
品番
CM3B32-25F
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード