CM3C32-100 CM3C SMC 53873802

CM3C

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)32
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード53873802品番CM3C32-100
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする