SMC
CM3E
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
100
12
150
125
13
200
15
25
21
50
250
75
300
31
70
60
チューブ内径(Φmm)
40
20
32
40
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53874274
品番
CM3E40-10
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード