SMC
CM3L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
100
125
140
150
200
160
25
250
300
40
50
74
280
75
35
チューブ内径(Φmm)
20
20
32
40
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
(F) めねじ
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53874651
品番
CM3L20-25
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード