曜日別特売
CM3L20-25F CM3L SMC 53874676

CM3L

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)20
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード53874676品番CM3L20-25F
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(F) めねじストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする