SMC
CM3L
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
100
125
140
150
200
160
25
250
300
40
50
74
280
75
35
チューブ内径(Φmm)
25
20
32
40
25
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
(F) めねじ
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53874782
品番
CM3L25-25F
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード