曜日別特売
CM3L25-25G CM3L SMC 53874791

CM3L

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)25
ロッド先端ねじ(G) おねじロング
内容量1個注文コード53874791品番CM3L25-25G
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(G) おねじロングストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする