曜日別特売
CM3L32-40 CM3L SMC 53874886

CM3L

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード53874886品番CM3L32-40
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする